Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16SL442-16000P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-16SL442-16000P 1730
Rubix :0033-0738896
Fabricant :6874196
EAN :7323220297016

Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19,2 mm |
| Longueur totale | 29,1 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,16 € HT
/ unité
459,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours