Fraise monobloc GISS Cutline 863105

Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :863105
Rubix :G600-0519157
EAN :3660338177224
OUTIL MULTI-CUT D.5 CARBURE 90DEG HDMX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.5 CARBURE 90DEG HDMX


Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale50 mm
Matériau de coupecarbure
Revêtementhdmx
Matière à usineracier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton
58,71 € HT
/ unité
70,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h