Fraise monobloc Fein 63127786010
Fraise à pastilles carbure Ultra 75 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127786010
Rubix :0140-5301683
EAN :4014586353494



Résumé technique
| Type de queue | weldon |
|---|---|
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur totale | 111 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRA 75 WELDON D19 63127786010
Fraise à pastilles carbure Ultra 75 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm.
Profondeur de coupe: 75 mm|Ø perçage: 19 mm
Informations techniques
Attributs
| Type de queue | weldon |
|---|---|
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur totale | 111 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,54 € HT
/ unité
175,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours