Fraise monobloc Sutton E4621615
Fraise à rainurer 4 goujures - R40/42 VA - rayon de pointe - standard - Harmony E462
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4621615
Rubix :S748-0505772
EAN :9311963595238




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 R1,5 4DTS LONG E462 R40/42 VA VHM HA HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,77 € HT
/ unité
404,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours