Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P250-0953-XA 1630
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P250-0953-XA 1630
Rubix :0033-0739166
Fabricant :7045804
EAN :7323221046989


Résumé technique
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 22,225 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-alcrn |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,60 € HT
/ unité
229,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours