Fraise monobloc Sutton E5350600
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - standard - Harmony E535
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5350600
Rubix :S748-0404109
EAN :9311963503974




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 4DTS LONG E535 CARBU. DIN6527L-HA ULTRA ALCRN
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm². AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Applications
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Pour usage universel dans les matériaux jusqu'à 1600 N/mm².AlCrN pour une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,71 € HT
/ unité
59,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h