Fraise monobloc Sandvik Coromant 8412608

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :8412608
Rubix :0033-0830380
Fabricant :8412608
EAN :7323227442754
FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-1200-100-NHH10F
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue11,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-1200-100-NHH10F


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue11,5 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe18 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typecoromill® dura 1k223-nh (h10f)
Angle d'hélice35 °
Matière à usinermatières non ferreuses (applications iso n), notamment l’aluminium
Longueur utile36 mm
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,02 HT
/ unité
182,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours