Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-0600-050-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K334-0600-050-XD 1730
Rubix :0033-0806239
Fabricant :8213486
EAN :7323226616453





Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises monobloc conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Polyvalent pour le tronçonnage et le rainurage
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Polyvalent pour le tronçonnage et le rainurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 35,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,51 € HT
/ unité
113,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours