Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.36-20045ICK38K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.36-20045ICK38K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.36-20045ICK38K1640
Rubix :0033-0748888
Fabricant :5847801
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe38 mm
Longueur totale130 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice45 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile80 mm
Angle de coupe90 °
1 383,90 € HT
/ unité
1 660,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h