Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16SM450C16040P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations

Voir les informations techniques
Références
Sandvik Coromant :316-16SM450C16040P 1730
Rubix :0033-0738876
Fabricant :7611773
EAN :7323223929334
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale18,7 mm
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Matière à usineracier alli;acier inoxydable;fonte;superalliage la base de nickel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,95 HT
/ unité
329,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h