Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386809

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :8386809
Rubix :0033-0830350
Fabricant :8386809
EAN :7323227354613
FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-0300-050-NAH10F
Résumé technique
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-0300-050-NAH10F


CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale54 mm
Coupe au centrecarrée, coupe au centre
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typefraise en bout monobloc en carbure (coromill® dura)
Angle d'hélice35 °
Matière à usinermatériaux iso n
Longueur utile8 mm
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,20 HT
/ unité
87,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h