Fraise monobloc Sutton E4872015
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4872015
Rubix :S748-0725080

Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 20X1.5
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 82 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise torique |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et superalliages (notamment alliages à base d’inconel) |
| Longueur utile | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,60 € HT
/ unité
706,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
