Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F342-0953-038-PD P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F342-0953-038-PD P2BM
Rubix :0033-0830271
Fabricant :8351759
EAN :7323227193014
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-0953-038-PD

Résumé technique

Diamètre9,525 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2F342-0953-038-PD


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre9,525 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,525 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe22,29 mm
Longueur totale76,2 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice38 °
Longueur utile22,29 mm
282,99 € HT
/ unité
339,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h