Fraise monobloc GISS Cutline 867510

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :701280
GISS Cutline :867510
Rubix :G600-0539364
EAN :3660338214882
FRAISE HSSE CO8 - D.16 4 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.16 4 DENTS - COUPE AU CENTRE


Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale92 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
35,76 € HT
/ unité
42,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h