Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K377-0800-200-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K377-0800-200-XD  1730
Rubix :0033-0806076
Fabricant :8213666
EAN :7323226618358
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue7,7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises cylindriques conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play permettent de connecter facilement le liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue7,7 mm
Nombre de dents7
Longueur totale77 mm
Coupe au centresans coupe au centre
Matériau de coupecarbure
Typefraise monobloc en carbure (coromill® dura, 4xd, 7 dents)
Angle d'hélice37 °
Matière à usinertoutes matières à usiner (du dégrossissage à la finition)
Longueur utile38,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,85 HT
/ unité
197,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h