Fraise monobloc Sutton E5110400
Fraises à rainurer 3 goujures - R30 N - courtes - Tecline E511
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5110400
Rubix :S748-0530284
EAN :9311963501567




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 4 3DTS COURT E511 R30 DIN6527K-HA VHM ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 5 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | blu |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,66 € HT
/ unité
43,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours