Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863052
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863052
Rubix :G600-0519125
EAN :3660338176753


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.10,4 CARBURE 90DEG HDMX
Fraise à chanfreiner - Carbure - HDMX - 90°
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Revêtement | hdmx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,42 € HT
/ unité
172,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h