Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-01030-AI10G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-01030-AI10G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-01030-AI10G1610
Rubix :0033-0748854
Fabricant :5743371
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe1 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile1 mm
Angle de coupe3 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,42 HT
/ unité
198,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h