Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K337-1600-050-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K337-1600-050-XD 1730
Rubix :0033-0806170
Fabricant :8213629
EAN :7323226617986
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constantes généralement produites par les fraises de bout conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Pour les rainures les plus larges, les plus profondes ou les plus étroites
Excellent évacuation des copeaux et durée de vie de l'outil prolongée
Raccordement du liquide de refroidissement facilité
Options d'outillage flexibles

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui (rayon et coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® dura
Angle d'hélice37 °
Matière à usinerpour les opérations générales sur les matériaux des groupes p, m, k, n et s
Longueur utile48 mm
431,81 € HT
/ unité
518,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h