Fraise monobloc Sutton E3100600
Fraise à queue 2 goujures - R40 AlCarb - standard - Tecline E310
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E3100600
Rubix :S748-0505626
EAN :9311963370255




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 2DTS COURT E310 R40 DIN6527L VHM TECLINE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,33 € HT
/ unité
44,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours