Fraise monobloc Sutton E5590810
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590810
Rubix :S748-0501588
EAN :9311963515014



Détails articles : FRAISE 8 4DTS R1 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 8 4dts r1 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | uni |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), alliages à base de titane/superalliages (s) et aciers durcis (h), jusqu’à 1300 n/mm2 (iso vdi) |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,42 € HT
/ unité
98,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
