Fraise monobloc Fein 63127238011
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127238011
Rubix :0140-5301511
EAN :4014586252469



Résumé technique
| Diamètre | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 77 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE ULTRA 35 D15,5 QI 63127238011
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 15,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 77 mm |
| Type | fraise carbure avec emmanchement quickin |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,42 € HT
/ unité
115,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours