Cintreuse électrique Virax 240170

Forme Serrurier 30 2402/08

Voir les informations techniques

Références

Virax :240170
Rubix :0152-5064263
EAN :3521742401704
FORME SERRURIER 30 2402/08

Résumé technique

Capacité30 mm

Détails articles : FORME SERRURIER 30 2402/08


Forme pour tube serrurier. Poids 2000 g. Rayon cintrage : 165 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité30 mm
364,93 HT
/ unité
437,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours