Références
Virax :240843
Rubix :0152-5064278
EAN :3521742408437
Détails articles : CINTREUSE 3/8A2 220 FC CB
Cintreuse hydraulique électrique pour tubes gaz série moyenne et série forte.
Grande capacité de cintrage :
- tubes gaz : ø 3/8'' à 4''(nfa 49115-en10255)
- tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm
- tubes électricien : du n° 9 au n° 48
- angle de cintrage : 0° à 90° en standard et 0° à 180° avec outillage spécifique.
Cintreuse hydraulique électrique pour chantiers ou pour la préfabrication.
Les cintreuses hydrauliques Virax sont à circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.
La cintreuse est livrée dans un coffre en bois avec les formes (3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 - 1,1/2 - 2") et les accessoires.
Moins d'efforts pour les grandes séries.
Limiteur de course (en option réf. 240811) pour reproduire des cintres identiques.
Conseils : pour un entretien, utiliser l'huile de vérin Virax. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner. Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.
Pour tubes en acier. Vérin n°2 (230 V). Flasques coulissants.
Grande capacité de cintrage :
- tubes gaz : ø 3/8'' à 4''(nfa 49115-en10255)
- tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm
- tubes électricien : du n° 9 au n° 48
- angle de cintrage : 0° à 90° en standard et 0° à 180° avec outillage spécifique.
Cintreuse hydraulique électrique pour chantiers ou pour la préfabrication.
Les cintreuses hydrauliques Virax sont à circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.
La cintreuse est livrée dans un coffre en bois avec les formes (3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 - 1,1/2 - 2") et les accessoires.
Moins d'efforts pour les grandes séries.
Limiteur de course (en option réf. 240811) pour reproduire des cintres identiques.
Conseils : pour un entretien, utiliser l'huile de vérin Virax. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner. Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.
Pour tubes en acier. Vérin n°2 (230 V). Flasques coulissants.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 866,44 € HT
/ unité
4 639,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

