Cintreuse manuelle Virax 250020

Forme De 20Mm R 80 Arbal Nc

Voir les informations techniques

Références

Virax :250020
Rubix :0152-5180741
EAN :3521742500209
FORME DE 20MM R 80 ARBAL NC

Résumé technique

Détails articles : FORME DE 20MM R 80 ARBAL NC


Forme pour cintreuse arbalète 2500.
Formes de cintrages en alliage léger à haute résistance permettant de cintrer les tubes encore chauds.
Rayon de cintrage : 80 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité20 mm
Poids0,18 kg
52,40 € HT
/ unité
62,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours