Références
Virax :240242
Rubix :0152-5064273
EAN :3521742402428
Détails articles : CINTREUSE 3/8 A 2 FO CB
Cintreuse hydraulique manuelle pour tubes gaz série moyenne et série forte.
Les plus : Grande capacité de cintrage :
- tubes gaz : Ø 3/8'' à 4'' (nfa 49115-en10255)
- tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm
- tubes multicouches : Ø 40 à 63 mm
- tubes électricien : du n° 9 au n° 48
- angle de cintrage : 0° à 90° en standard.
Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication.
Les cintreuses hydrauliques Virax sont à circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.
La cintreuse est livrée dans un coffre en bois avec les formes (3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 / 1,1/2 - 2") et les accessoires.
Conseils : pour un bon entretien, utiliser l'huile de vérin Virax. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner. Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.
Pour tubes en acier. Vérin manuel n°2. Flasque ouvert.
Les plus : Grande capacité de cintrage :
- tubes gaz : Ø 3/8'' à 4'' (nfa 49115-en10255)
- tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm
- tubes multicouches : Ø 40 à 63 mm
- tubes électricien : du n° 9 au n° 48
- angle de cintrage : 0° à 90° en standard.
Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication.
Les cintreuses hydrauliques Virax sont à circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.
La cintreuse est livrée dans un coffre en bois avec les formes (3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 / 1,1/2 - 2") et les accessoires.
Conseils : pour un bon entretien, utiliser l'huile de vérin Virax. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner. Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.
Pour tubes en acier. Vérin manuel n°2. Flasque ouvert.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 040,91 € HT
/ unité
3 649,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

