Cintreuse manuelle Virax 250022

Forme De 22Mm R 88 Arbal Nc

Voir les informations techniques

Références

Virax :250022
Rubix :0152-5180742
EAN :3521742500223
FORME DE 22MM R 88 ARBAL NC

Résumé technique

Détails articles : FORME DE 22MM R 88 ARBAL NC


Forme pour cintreuse arbalète 2500.
Formes de cintrages en alliage léger à haute résistance permettant de cintrer les tubes encore chauds.
Rayon de cintrage : 88 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité22 mm
Poids0,2 kg
52,40 € HT
/ unité
62,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours