Cintreuse électrique Enerpac STB101H

Cintreuses (Série STB)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :STB101H
Rubix :0346-2007331
Fabricant :STB101H
EAN :0662005103065
CINTREUSE STB-101H

Documents

Détails articles : CINTREUSE STB-101H


Cintreuse Enerpac pour un cintrage régulier sans plis. Les ensembles comprennent vérin, flexible et pompe manuelle, pneumatique ou électrique standards ENERPAC. Egalement disponibles sans accessoires hydrauliques. Formes de cintrage et cadre de cintreuse légers, aluminium ayant subi un traitement thermique. Tous les ensembles sont fournis dans un coffre de rangement métallique. Tous les ensembles comprennent un indicateur d'angle BZ-12091 permettant un cintrage précis. Goupille pour blocage du sabot BZ-12377 avec chaque ensemble. Les cintreuses Eject-O-¨Matic' (modèles STB-202) sont équipées d'un vérin double effet permettant d'éjecter le tube de la forme de cintrage. Tuyaux diamètre nominal : 1/2 - 4 pouces. Angle de cintrage maximal : 90°. Pression de travail maximale : 700 bar.

Informations techniques


Attributs
7 943,00 HT
/ unité
9 531,60 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours