Cintreuse électrique Virax 240147

Forme 2 R210 2402/2408

Voir les informations techniques

Références

Virax :240147
Rubix :0152-5064260
EAN :3521742401476
FORME 2 R210 2402/2408

Détails articles : FORME 2 R210 2402/2408


Forme pour tube gaz série moyenne et série forte (nfa 49-115). Poids : 7050 g. Ø Tube : 2". Rayon : 210 mm.

Informations techniques


Attributs
192,01 HT
/ unité
230,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours