Cintreuse manuelle Virax 250012

Forme De 12Mm R 34 Arbal Nc

Voir les informations techniques

Références

Virax :250012
Rubix :0152-5180738
EAN :3521742500124
FORME DE 12MM R 34 ARBAL NC

Résumé technique

Détails articles : FORME DE 12MM R 34 ARBAL NC


Forme pour cintreuse arbalète 2500.
Formes de cintrages en alliage léger à haute résistance permettant de cintrer les tubes encore chauds.
Rayon de cintrage : 34 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité12 mm
Poids0,1 kg
47,90 € HT
/ unité
57,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours