Références
Virax :250271
Rubix :0152-5025427
EAN :3521742502715
Détails articles : CINTREUSE ETABLI 8X22 2502 71
Cintreuse manuelle d'établi pour tube cuivre écroui.
Epaisseur : 0,8 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.
Formes universelles rouges :
Ø 8 à 22 mm. Rayon de cintrage:4,3 D.
Ø 8 à 16 mm (formes concentriques). Rayon de cintrage : 6,5 D.
Formes universelles grises :
Ø 5/16 à 7/8 ''. Rayon de cintrage : 4,3 D.
Epaisseur : 1 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.
Formes standards jaunes :
Ø 10 à 22 mm. Rayon de cintrage : 3,5 D.
Ø 10 à 18 mm (formes concentriques). Rayon de cintrage : 5,8 D.
Avec glissière : pour un fini parfait grâce au déplacement de la glissière au fur et à mesure de l'avancement du tube. Imératif pour le cintrage des tubes gainés.
Livrée avec un corps monté et un levier d'avance rapide.
Fixation : sur socle spécial (réf. 250203), dans un étau parallèle, dans un étau à tube.
Epaisseur : 0,8 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.
Formes universelles rouges :
Ø 8 à 22 mm. Rayon de cintrage:4,3 D.
Ø 8 à 16 mm (formes concentriques). Rayon de cintrage : 6,5 D.
Formes universelles grises :
Ø 5/16 à 7/8 ''. Rayon de cintrage : 4,3 D.
Epaisseur : 1 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.
Formes standards jaunes :
Ø 10 à 22 mm. Rayon de cintrage : 3,5 D.
Ø 10 à 18 mm (formes concentriques). Rayon de cintrage : 5,8 D.
Avec glissière : pour un fini parfait grâce au déplacement de la glissière au fur et à mesure de l'avancement du tube. Imératif pour le cintrage des tubes gainés.
Livrée avec un corps monté et un levier d'avance rapide.
Fixation : sur socle spécial (réf. 250203), dans un étau parallèle, dans un étau à tube.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 18,6 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 386,89 € HT
/ unité
1 664,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

