Références
Virax :250221
Rubix :0152-5025391
EAN :3521742502210

Détails articles : FORME UNIVERSELLE D. 8 2502 21
Forme D 8 universelle. Rayon de cintrage : 30 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 8 mm |
|---|---|
| Poids | 0,275 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,05 € HT
/ unité
93,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
