Foret à béton Bosch 2608586799
Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608586799
Rubix :0136-5180536
EAN :3165140565820


Résumé technique
| Longueur totale | 1320 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 35 mm |
| Longueur de coupe | 1200 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 35X1200X1320MM SPEEDX
Diamètre (D) mm: 35.00
Longueur de travail (L1) mm: 1200
Longueur totale (L2) mm: 1320
Diamètre de queue (d) mm: 18
Foret à percussion SDS max-7, 35 x 1200 x 1320 mm
Applications
3165140564625.jpg
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 1320 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 35 mm |
| Longueur de coupe | 1200 mm |
| Type de queue | sds max |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,75 € HT
/ unité
641,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours