Foret à béton Milwaukee 4932352022

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4932352022
Rubix :8989-5164265
EAN :4002395366798
FORET MX4 8X160MM (X1)

Résumé technique

Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET MX4 8X160MM (X1)


Géométrie symétrique à 4 fraises (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour une fixation optimale des ancrages. Nouvelle conception de la pointe à angle aigu pour faciliter le perçage ponctuel avec une précision extrême et une performance accrue sur les barres d'armature. Pointe en carbure monobloc entièrement soudée sur 5-10 mm et pointe en carbure monobloc fendue sur 12-32 mm pour une meilleure durée de vie. Géométrie à 4 goujures : La géométrie à 4 goujures à grand volume assure une élimination optimale de la poussière et des débris. Classée PGM. Fabriqué en Allemagne.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe100 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
13,90 € HT
/ unité
16,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours