Foret à béton Bosch 2608900073

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900073
Rubix :0136-5459266
EAN :4059952531465
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 6X150X215

Résumé technique

Longueur totale215 mm
Diamètre de perçage6 mm
Longueur de coupe150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 6X150X215


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale215 mm
Diamètre de perçage6 mm
Longueur de coupe150 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
16,95 € HT
/ unité
20,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h