Foret à pointer Sutton D3660800
Forets à pointer - carbure - 142° D366
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D3660800
Rubix :S748-0537120
EAN :9311963553993




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 23 mm |
Détails articles : FORET 8 A POINTER 142DEG D366 SPOTTING 90DEG ALCRN. VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 23 mm |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Tolérance | h6 |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Revêtement | helica |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,00 € HT
/ unité
103,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours