Foret à pointer GISS Cutline 862533
Foret à pointer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862533
Rubix :G600-0506553
EAN :3660338172076


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 15 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER HSS CO5P/C TIN 120DEG - SERIE NORMALE - D.5,0
Foret à pointer - HSS Co5% - TIN - 120° - Série normale
ISO 10898.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 120 ° |
| Tolérance | h6 |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Revêtement | tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,12 € HT
/ unité
31,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h