Foret à pointer Magafor 81195140000
Foret à pointer NC HSS-E COBALT 90° série 195
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81195140000
Rubix :0024-0001258
EAN :3662245009308

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 35 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER NC 14 195 A 90 DEG COURT HSSE
Universel pour les opérations de pointage, centrage et chanfreinage.
Queue cylindrique.
Queue cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,92 € HT
/ unité
52,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours