Foret à pointer Magafor 88819503000
Foret à pointer carbure 90° série 8195
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :88819503000
Rubix :0024-0102912
EAN :3662245048451

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 45 mm |
| Longueur de coupe | 10 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER NC 3 8195 90 DEG COURT CW MAGAFORCE
Universel. Pour les opérations de pointage et centrage. Queue cylindrique. En pointant avec un diamètre supérieur à l'outil de perçage, on obtient un centrage et un chanfreinage en une seule opération.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 45 mm |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € HT
/ unité
49,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours