Foret à pointer Magafor 81196000000
Coffret de 6 forets à pointer NC 120° HSSE-Cobalt
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81196000000
Rubix :0024-0001268
EAN :3662245009384
Détails articles : JEU 6 FORETS A POINTER NC 196 A 120 DEG COURT HSSE
Informations techniques
Attributs
| Angle de pointe | 120 ° |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,96 € HT
/ jeu
181,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
