Références
Miller Tools :M6005-0920AW
Rubix :T781-0661264
Fabricant :30245582


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 9,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € HT
/ unité
71,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours