Foret hélicoïdal Walter Titex A1249XPL-2.5
Foret HSS-E pour perçage profond
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1249XPL-2.5
Rubix :4145-0266844
Fabricant :5236528
EAN :4031132265452

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
Détails articles : FORET 2,5 EXTCOURT QC A1249XPL UFL 130DEG DIN1897XPL HSSE
DIN 338, type UFL®, angle de pointe 130°. HSS-E. Revêtement XPL. 8xD.
Foret HSS-E pour perçage profond A1249XPL-2.5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,55 € HT
/ unité
29,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours