Références
Sutton :D1800200
Rubix :S748-0548374
EAN :9311963541440




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 14 mm |
Détails articles : FORET 2 COURT QC D180 R40 INOX DIN338 HSS TIAIN TIP
Utilisation : Inox
Solution pour les aciers inoxydables austénitiques et les matériaux mous.
Foret HSS. Revêtu : TiAlN Tip. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : forme B.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tiain tip |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,40 € HT
/ 10 unités
32,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours