Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0952-030A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0952-030A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800966
Fabricant :7781485
EAN :7323224674813


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,52 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 87,268 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,52 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 87,268 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,172269 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et pièces en matériaux durcis ; également performant sur alliages hrsa et matériaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h