Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0952-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0952-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779756
Fabricant :8151316
EAN :7323226355529


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,52 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 80 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,52 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 80 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8xd |
| Angle d'hélice | 28,8011 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (angle 147°) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h