Foret hélicoïdal Sutton D101SM2
Jeux forets courts - Silver Bullet D101
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D101SM2
Rubix :S748-0529965
EAN :9311963001258





Détails articles : FORET SM2 JEU 19PCS JOBBER D101 HSS 1.0 - 10.0X0.5MM
Foret sm2 jeu 19pcs jobber d101 hss 1.0 - 10.0x0.5mm
Informations techniques
Attributs
| Type de tige | cylindrique |
|---|---|
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,77 € HT
/ jeu
153,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours
