Références
Roebuck :853469
Rubix :C600-0357547
EAN :3660338095702



Documents
Détails articles : FORET ETAGE HSS TIN DIAM 4-30MM
Pour tôles et matériaux minces jusqu'à 3mm maximum.
Revêtement TiN pour une durée prolongée de l'outil.
Goujures hélicoïdales facilitent la pénétration du foret étagé.
Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°.
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.
Revêtement TiN pour une durée prolongée de l'outil.
Goujures hélicoïdales facilitent la pénétration du foret étagé.
Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°.
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.
Points forts
Ebavure à 60° sur la tête de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | hss |
|---|---|
| Diamètre min | 4 mm |
| Diamètre max | 30 mm |
| Queue | queue à trois plats |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,74 € HT
/ unité
125,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h