Foret à centrer Magafor 81100515000
Foret à centrer 60° forme A série 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81100515000
Rubix :0024-0001094
EAN :3662245004112
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 5X1,5 10 HSS-CO - 60D - FORME A
Dans toutes les matères. Résistance maxi ~1300 N/mm²
Applications
DIN 333AProfil standard. HSS-E Cobalt.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 40 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,68 € HT
/ unité
14,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
