Foret à centrer GISS Cutline 862491
Foret à centrer - HSS - TIN - Forme A - 60° - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862491
Rubix :G600-0506518
EAN :3660338171703


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 4 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 12X4
DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Revêtement : TIN. Méplat : Non.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 4 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
| Revêtement | tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,06 € HT
/ unité
46,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h