Foret hélicoïdal GISS Cutline 845933
Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :845933
Rubix :G600-0337654
EAN :3660338079702


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS-CO5 - D.9,7 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Foret HSS Co5% DIN 338 N -Affûtage en croix à partir du diamètre 2
Performance accrue ave âme du foret renforcée - Haute précision de centrage avec l'angle de pointe à 135°
5% de Cobalt pour rendre le foret plus résistant et performant dans la matériaux à hautes températures
Foret très perfomant pour de la production, sur perceuse à colonne - Utilisation sur perceuse électro-portative déconseillée
Gamme de diamètre 1 à 13mm par 0,1
Performance accrue ave âme du foret renforcée - Haute précision de centrage avec l'angle de pointe à 135°
5% de Cobalt pour rendre le foret plus résistant et performant dans la matériaux à hautes températures
Foret très perfomant pour de la production, sur perceuse à colonne - Utilisation sur perceuse électro-portative déconseillée
Gamme de diamètre 1 à 13mm par 0,1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 33 ° |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / titane |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,50 € HT
/ 10 unités
207,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h